• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz, Sitzbank und DOM Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 2

Artikel-Nr.: 949650 2
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 110
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Türöffnungswinkel 110 Grad
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Höhe vorne 2.120 mm
Höhe hinten 2.350 mm
Breite 600 mm
Tiefe 500 mm
je Abteil Nutzbreite 240 mm
je Abteil Nutztiefe 477 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe 1.270 mm
je Hutablage Nutzhöhe 328 mm
Fachboden Breite 298 mm
Fachboden Tiefe 477 mm
Sitzbank Höhe 450 mm
Sitzbank Breite 600 mm
Sitzbank Tiefe 315 mm
Anzahl Abteile 2
Gewicht 45 kg
Produktart Garderobenschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 949650 2
EAN / GTIN 4067263642916
Herstellernummer 949650 2

Beschreibung

Ausführung:

Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz, der das Liegenbleiben von Gegenständen verhindert. Abteilbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Die Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und Etikettenrahmen. Sitzlatten der Sitzbank standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60×30 mm, allseitig gehobelt und gerundet, klarlackiert.
Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Sitzbankgestell schwarzgrau, beschichtet. Keine Sonderlackierungen möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb