• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flügeltürschrank mit Vollblech-Flügeltüren 1950 mm

Artikel-Nr.: 949521 1950
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 70
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 450
  • Türöffnungswinkel: 125
  • Höhenverstellung im Raster: 15
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,8 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 70 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 450 kg
Türöffnungswinkel 125 Grad
Höhenverstellung im Raster 15 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Höhe 1.950 mm
Breite 930 mm
Tiefe 400 mm
Nutzhöhe 1.857 mm
Anzahl Fachboden 4
Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
Gewicht 63 kg
Produktart Ordnerschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 949521 1950
EAN / GTIN 4062406082031
Herstellernummer 949521 1950

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Türen. DOM-Drehgriff mit Stiftzylinderschloss. Fachböden im 15-mm-Raster verstellbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035. Türen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet, keine Sonderlackierung möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb