{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,8 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 70 kg | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 450 kg | |
Türöffnungswinkel | 125 Grad | |
Höhenverstellung im Raster | 15 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Höhe | 1.000 mm | |
Breite | 930 mm | |
Tiefe | 400 mm | |
Nutzhöhe | 830 mm | |
Anzahl Fachboden | 1 | |
Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür | |
Gewicht | 32 kg | |
Produktart | Ordnerschrank |
Artikelnummer | 949521 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406082024 | |
Herstellernummer | 949521 1000 |