{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 1.850 mm | |
Breite | 1.200 mm | |
Tiefe | 520 mm | |
je Abteil Nutzbreite | 342 mm | |
je Abteil Nutztiefe | 472 mm | |
je Kleider-Abteil Nutzhöhe | 1.188 mm | |
je Hutablage Nutzhöhe | 370 mm | |
Anzahl Abteile | 3 | |
Anzahl Fachboden fest | 1 | |
Anzahl Kleiderstange | 1 | |
passend für Integralhelm | ja | |
Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür | |
Unterbau Ausführung | Aluminium-Füße | |
Schrägdach | nein | |
Lüftungsschlitze Rückwand | ja | |
Lüftungsschlitze Tür | nein | |
Sonderlackierung möglich | ja | |
Namensschild | ja | |
Gewicht | 102 kg | |
Schloss Ausführung | Stiftzylinderschloss | |
Norm | DIN 4547 | |
Produktart | Garderobenschrank |
Artikelnummer | 949011 3 | |
EAN / GTIN | 4062406073046 | |
Herstellernummer | 949011 3 |