• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garderobenschrank mit Stiftzylinderschloss 2

Artikel-Nr.: 949011 2
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 225
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,9 mm
    Türöffnungswinkel 225 Grad
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 1.850 mm
    Breite 800 mm
    Tiefe 520 mm
    je Abteil Nutzbreite 342 mm
    je Abteil Nutztiefe 472 mm
    je Kleider-Abteil Nutzhöhe 1.188 mm
    je Hutablage Nutzhöhe 370 mm
    Anzahl Abteile 2
    Anzahl Fachboden fest 1
    Anzahl Kleiderstange 1
    passend für Integralhelm ja
    Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
    Unterbau Ausführung Aluminium-Füße
    Schrägdach nein
    Lüftungsschlitze Rückwand ja
    Lüftungsschlitze Tür nein
    Sonderlackierung möglich ja
    Namensschild ja
    Gewicht 68 kg
    Schloss Ausführung Stiftzylinderschloss
    Norm DIN 4547
    Produktart Garderobenschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 949011 2
    EAN / GTIN 4062406073039
    Herstellernummer 949011 2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Füße aus 2 mm starkem Aluminiumblech. Rückwände mit Lüftungsschlitzen, Türen mit Handtuchhalter und Namensschild. Der Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden.
    Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss im Schiebegriff.
    Innenausstattung mit je 1 Fachboden (Tragfähigkeit 40 kg).
    Kleiderstange mit 3 Haken pro Abteil.

    Norm:

    DIN 4547

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Optional mit Sockelblende. Fragen Sie uns an.
    Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb