• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INFO Point mit 24 Zoll Monitor M/DE

Artikel-Nr.: 948005 M/DE
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Höhe 1.570 mm
Grundfläche Breite 616 mm
Grundfläche Tiefe 550 mm
Rechnergehäuse Nutzhöhe 740 mm
Rechnergehäuse Nutzbreite 540 mm
Rechnergehäuse Nutztiefe 190 mm
Tablar Arbeitshöhe 1.060 mm
Tablar Breite 600 mm
Tablar Tiefe 300 mm
Tablar geschlossen Tiefe 150 mm
Gewicht 65 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart INFO Point

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 948005 M/DE
EAN / GTIN 4062406212384
Herstellernummer 948005 M/DE

Beschreibung

Ausführung:

GARANT INFO Point ist ein moderner Computerarbeitsplatz zur Anzeige und Bearbeitung digitaler Informationen, zur Erfassung von Daten, sowie als Rückmeldestation mit angeschlossenem Barcode-Scanner (nicht im Lieferumfang enthalten).
Der INFO Point verfügt über ein robustes Stahlblech-Gehäuse. An der Vorderseite befindet sich auf einer ergonomischen Höhe ein aufklappbares Tablar für die Ablage von Tastatur und Computer-Maus. Unterhalb des Tablars können hinter der abschließbaren Tür PC- oder Linux-Clients im Korpus aufgenommen werden. Das Tablar und die Tür können mit DOM Stiftzylinderschlössern abgesperrt werden. Für die nötige Belüftung, der im Korpus befindlichen Geräte, sorgt das auf der Rückseite befindliche Lochwandraster mit einer Lochung □ 9×9 mm im 37-mm-Raster. Es dient gleichzeitig der Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern.
Mit fest eingebautem 24 Zoll Monitor.
Fahreinheit mit 4 Lenkrollen (⌀ 100 mm), 2 mit Feststellbremse.

Bestückung:

Anzahl Fachboden in Rechnergehäuse: 1

Lackierung:

Korpus anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb