{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe inklusive Rahmen | 1.000 mm | |
lichte Höhe | 900 mm | |
Feldbreite in E | 78E | |
Rahmen-Tiefe | 50 mm | |
Einsatzbereich | Schubladenregal | |
Produktart | Flügeltür |
Artikelnummer | 946620 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197176813 |