{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schließung Art | zur Aufnahme eines Stiftzylinderschlosses | |
für Betriebseinrichtung ab Baujahr | August 2008 | |
Material Schiebegriff | Kunststoff | |
Farbe | schwarz | |
passend für | Flügel-und Schiebetüren Produktgruppe 94, 95, 97, 98, 99 | |
nicht passend für | Nr.942951; Garderoben- und Fächerschränke; asecos-Schränke | |
mit Beschriftungsfeld | ja | |
Schließzunge Breite | 26 mm | |
Schließzunge Länge | 40 mm | |
Form Schließzunge | gerade | |
Lieferumfang | inklusive 2 Klemmscheiben zur Befestigung an der Schließstange | |
Montagematerial im Lieferumfang enthalten | ja | |
kein weiteres Befestigungsmaterial benötigt | ja | |
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich | ja | |
Steckeinsatz Wechsel möglich | ja | |
Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich | ja | |
Lieferung ohne Steckeinsatz | ja | |
Produktart | Schiebegriff |
Artikelnummer | 914220 | |
EAN / GTIN | 4045197492265 | |
Herstellernummer | 914220 |