• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akkuladeschrank mit Vollblech-Flügeltüren 2000/DE mm

Artikel-Nr.: 944501 2000/DE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,9 mm
    Türöffnungswinkel 250 Grad
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 2.000 mm
    Breite 1.000 mm
    Tiefe 500 mm
    Breite in G 40
    Tiefe in G 20
    Nutzhöhe 1.845 mm
    Steckertyp Eingang F
    Steckdose Typ F
    Nennspannung 400 V
    Ein-/Aus-Schalter ja
    Anzahl Steckplätze 24
    Anzahl Steckdosen Typ F 24
    Gewicht 120 kg
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Produktart Akkuladeschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 944501 2000/DE
    EAN / GTIN 4062406073558
    Herstellernummer 944501 2000/DE

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bestückter Akkuladeschrank in 40×20G, mit FI-Sicherungskasten und Lüfter. Lüfter mit Luftfilter im Überdruckbetrieb (50 m3 / h). Luft entweicht durch seitlich in den Türen angebrachte Lüftungsschlitze. Akkulade-Fachböden mit jeweils zwei Steckdosen 6fach, 230 V, mit Ein- / Ausschalter.

    Lieferumfang:

    Schrank inklusive 2 gelochten Akkulade-Fachböden. Anschlussstecker 16 A / 400 V 5-polig mit 3 m Zuleitung und Messprotokoll. 4 × 6fach-Steckdosenleiste.
    Zusätzlich 2 Fachböden Nr. 940550 Gr. 40 und 1 Schublade Nr. 940642 Gr. 125.

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Deutsche Steckdosenversion.
    Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb