• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 100 mm 40

Artikel-Nr.: 958145 40
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäusetiefe in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 100 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 500 mm
Passend für Gehäusebreite in G 40
Passend für Gehäusetiefe in G 20
Produktart Sockel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 958145 40
EAN / GTIN 4062406133351
Herstellernummer 958145 40

Beschreibung

Ausführung:

Sockel aus Stahlblech zur Anbringung unter Gehäuse.
Sockel 100 mm hoch, mit abnehmbarer Blende (vorne und hinten).

Passend für:

Schränke Nr. 940001940237; Nr. 940801940907; Nr. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, Nr. 971201971349, Nr. 987001.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Der Sockel ist nicht für den Transport mit einem Hubwagen geeignet.
Schränke dürfen nicht im beladenen Zustand verfahren werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb