• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Regalschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren 1000 mm

Artikel-Nr.: 944005 1000
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 80
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 500
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 80 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 500 kg
Türöffnungswinkel 250 Grad
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 1.000 mm
Breite 750 mm
Tiefe 275 mm
Breite in G 30
Tiefe in G 11
Nutzhöhe 845 mm
Anzahl Fachboden 4
Schrank-Fronten Sichtfenster-Flügeltür
Gewicht 47 kg
Produktart Regalschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 944005 1000
EAN / GTIN 4062406073398
Herstellernummer 944005 1000

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster möglich.
Bestückter Regalschrank in 30×11G.
Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Bestückung:

Anzahl Lagerkästen: 12 × Nr. 963321 Gr. SB6; 12 × Nr. 963321 Gr. SB5; 12 × Nr. 963321 Gr. SB4

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Sichtlagerkästen.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Einzelne Sichtlagerkästen siehe Nr. 963321.
  • Einzelne Fachböden siehe Nr. 944061, 944065.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb