• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Fachboden für Regalschränke, Tiefe 11G 30

Artikel-Nr.: 944065 30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Schrankbreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 80
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 80 kg
Material verzinkt
Breite 700 mm
Tiefe 200 mm
Stärke 22 mm
passend für Lagerkasten 6 × Nr. 963321 Gr. SB5; 6 × Nr. 963321 Gr. SB6
Einsatzbereich Regalschrank
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 944065 30
EAN / GTIN 4062406136468
Herstellernummer 944065 30

Beschreibung

Ausführung:

Fachboden aus verzinktem Stahlblech.

Passend für:

Schränke Nr. 944003944009, Nr. 945001945003.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb