• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zusatzfachboden für Wandhängeschränke, für Schrank- / Abteilbreite in G: 40

Artikel-Nr.: 943914 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Schrank- / Abteilbreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 65
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 65 kg
Material verzinkt
Breite 950 mm
Tiefe 325 mm
Stärke 35 mm
passend für Lagerkasten 6 × Nr. 963321 Gr. SB4
Einsatzbereich Wandhängeschrank
Gewicht 3 kg
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943914 40
EAN / GTIN 4062406136116
Herstellernummer 943914 40

Beschreibung

Ausführung:

Fachboden aus verzinktem Stahlblech.

Passend für:

Wandhängeschränke Nr. 943901943907.

Lieferumfang:

Fachboden mit Trägern.

Hinweis:

Gr. 30 und 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb