{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 65 kg | |
Material | verzinkt | |
Breite | 450 mm | |
Tiefe | 325 mm | |
Stärke | 35 mm | |
passend für Lagerkasten | 3 × Nr. 963321 Gr. SB4 | |
Einsatzbereich | Wandhängeschrank | |
Gewicht | 1 kg | |
Produktart | Fachboden |
Artikelnummer | 943914 20 | |
EAN / GTIN | 4062406135591 | |
Herstellernummer | 943914 20 |