Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg 1225/9

Artikel-Nr.: 943701 1225/9

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Befestigungshilfe: Punch out
  • Höhenverstellung im Raster: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Befestigungshilfe Punch out
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite×Tiefe in E 54×36 E
Höhe 1.325 mm
Breite 1.024 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 54 E
Tiefe in E 36 E
Nutzhöhe 1.225 mm
Nutzhöhe für Schubladen 1225 mm
Schubladen Nutzbreite 918 mm
Schubladen Nutztiefe 612 mm
Anzahl Schubladen 9
Gewicht 234 kg
Produktart Werkzeugschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943701 1225/9
Herstellernummer 943701 1225/9

Beschreibung

Ausführung:

Schrankgehäuse wie unter Nr. 943601 beschrieben.
Schubladen wie unter Nr. 943611 und 943621 beschrieben.
Schublade 50 mm mit 75 kg Tragfähigkeit, ab 75 mm mit 200 kg Tragfähigkeit.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Einteilungsmaterial-Sortimente für komplette Schubladen finden Sie unter Nr. 960379960440.
  • Beim Anheben und Transport der Schränke ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb