Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkzeugschrankgehäuse ohne Schubladen 700 mm

Artikel-Nr.: 943601 700

Variante und Stückzahl wählen

Schrank-Nutzhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Befestigungshilfe: Punch out
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladenauszug Auszugsperre
Befestigungshilfe Punch out
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite×Tiefe in E 54×36 E
Höhe 800 mm
Breite 1.024 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 54 E
Tiefe in E 36 E
Nutzhöhe 700 mm
Nutzhöhe für Schubladen 700 mm
Gewicht 59 kg
Produktart Werkzeugschrankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943601 700
EAN / GTIN 4045197556318
Herstellernummer 943601 700

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme von Schubladen im 25-mm-Raster. Schrank zentral verschließbar. Die Blende mit Stiftzylinderschloss ermöglicht ein Umrüsten auf weitere GARANT-Schließsysteme. Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Passend für:

Schubladen Nr. 943611 und 943621.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Bei der Bestückung der Schrankgehäuse mit Schubladen ist zu beachten, dass die Summe der einzelnen Fronthöhen die Schranknutzhöhe ergibt.
  • Einteilungsmaterial-Sortimente für komplette Schubladen finden Sie unter Nr. 960379960440.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb