Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Maschinenbeistellschrank mit Flügeltüren bestückt 1020

Artikel-Nr.: 943229 1020
1020

Variante und Stückzahl wählen

Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite×Tiefe in E 36×36 E
Höhe 1.020 mm
Breite 717 mm
Tiefe 748 mm
Breite in E 36 E
Tiefe in E 36 E
Nutzhöhe 900 mm
Gewicht 117 kg
Produktart Maschinen-Beistellschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943229 1020
EAN / GTIN 4045197609311
Herstellernummer 943229 1020

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstärkten Flügeltüren, verschließbar durch Schiebegriff mit Schloss. Mit 3-seitigem Abrollrand und Rillengummimatte. Aufnahme von Schubladen und Auszugböden im 25-mm-Raster. Die Schrankkörper sind mit einer Einzelauszugsicherung ausgerüstet.
Bestückt mit 2 × Schubladen Nr. 943021 Gr. 75 (Tragfähigkeit 75 kg) und 2 × Auszugböden Nr. 942991 (Tragfähigkeit 200 kg).

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035 , Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet. Stahlblechauflage mit Abrollrand schwarz (H=20 mm).

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb