• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrägfachboden für Auszug 6G 8

Artikel-Nr.: 943162 8
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passender Schaum in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Schubladen Nutzfläche in G: 24×8
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
    Schubladen Nutzfläche in G 24×8
    Material verzinkt
    Tiefe 600 mm
    Breite in G 8
    Nutzhöhe 26 mm
    Nutzbreite 200 mm
    Nutztiefe in G 24
    Produktart Fachboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 943162 8
    EAN / GTIN 4062406586249
    Herstellernummer 943162 8

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus verzinktem Stahlblech, zweiseitig nach oben gekantet.
    Inklusive 4 Easyfix Kunststoffdübel zum Einschrauben in Vertikalauszüge. Geeignet zur Aufnahme von eForm Hartschaumeinlagen.

    Passend für:

    Für Vertikalschrank Nr. 943104, 943114, 943102, 943112, 943115.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb