• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrägfachboden für Auszug 6G 10

Artikel-Nr.: 943162 10
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passender Schaum in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Schubladen Nutzfläche in G: 24×10
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Schubladen Nutzfläche in G 24×10
Material verzinkt
Tiefe 600 mm
Breite in G 10
Nutzhöhe 26 mm
Nutzbreite 250 mm
Nutztiefe in G 24
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943162 10
EAN / GTIN 4062406586256
Herstellernummer 943162 10

Beschreibung

Ausführung:

Aus verzinktem Stahlblech, zweiseitig nach oben gekantet.
Inklusive 4 Easyfix Kunststoffdübel zum Einschrauben in Vertikalauszüge. Geeignet zur Aufnahme von eForm Hartschaumeinlagen.

Passend für:

Für Vertikalschrank Nr. 943104, 943114, 943102, 943112, 943115.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb