• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubladenführungen (Paar) 75 kg

Artikel-Nr.: 942902 75
Setpreis 2 Stück (27,70 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 48 mm
    Länge 685 mm
    für Baureihe ab Baujahr 08/2008
    passend für Schranktiefe in E 36 E
    Tragfähigkeit 75 kg
    Produktart Führungsschiene

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 942902 75
    EAN / GTIN 4045197527004
    Herstellernummer 942902 75

    Beschreibung

    Passend für:

    Werkzeugschrankgehäuse mit einer Tiefe von 36 E.
    Für Bauserie ab Baujahr 08/2008 bis 08/2019.
    Schubladen-Führungsschienen mit 75 kg Tragfähigkeit für Schubladen und Auszugböden.

    Lieferumfang:

    U-Schienen, Auszugsschienen mit 2 Kunststoff-Sicherungsklammern.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb