• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubladenführungen (Paar) 200 kg

Artikel-Nr.: 942902 200
Setpreis 2 Stück (35,90 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 68 mm
Länge 685 mm
für Baureihe ab Baujahr 08/2008
passend für Schranktiefe in E 36 E
Tragfähigkeit 200 kg
Produktart Führungsschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942902 200
EAN / GTIN 4045197527011
Herstellernummer 942902 200

Beschreibung

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse mit einer Tiefe von 36 E.
Für Bauserie ab Baujahr 08/2008 bis 08/2019.
Schubladen-Führungsschienen mit 200 kg Tragfähigkeit für Schubladen und Auszugböden.

Lieferumfang:

U-Schienen, Auszugsschienen mit 2 Kunststoff-Sicherungsklammern.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb