• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagewagen 860/0

Artikel-Nr.: 942837 860/0
860/0
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Schubladenauszug Auszugsperre
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Breite×Tiefe in E 27×27 E
    Höhe 860 mm
    Breite 565 mm
    Tiefe 572 mm
    Breite in E 27 E
    Tiefe in E 27 E
    Nutzhöhe 600 mm
    Nutzhöhe für Schubladen 600 mm
    Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
    Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
    Rad-⌀ 100 mm
    mit Abrollrand ja
    Anzahl Schubladen 0
    maximale Tragfähigkeit 600 kg
    Material Ablage mit Rillengummi
    Ausführung fahrbar; zur Selbstbestückung
    Abrollrand Ausführung 3-seitig
    Schiebegriff ja
    Platzierung Schiebegriff Vorderseite
    Gewicht 48 kg
    Produktart Montagewagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 942837 860/0
    EAN / GTIN 4045197809841
    Herstellernummer 942837 860/0

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen ⌀ 100 mm, feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2 Stoßgriffen. Verschließbar über Zentralverschluss. Vollauszug-Schubladen wie unter Nr. 942823 beschrieben, zusätzlich mit Einzelentriegelung − verhindert Öffnen der Schubladen während des Transportes.

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Wird in Kombination mit Schubladenbestückung aus Nr. 942823 automatisch mit Schubladen-Einzelentriegelung geliefert.

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb