• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugschrankgehäuse ohne Schubladen 900 mm

Artikel-Nr.: 942801 900
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Befestigungshilfe: Punch out
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladenauszug Auszugsperre
Befestigungshilfe Punch out
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite×Tiefe in E 27×27 E
Höhe 1.000 mm
Breite 565 mm
Tiefe 572 mm
Breite in E 27 E
Tiefe in E 27 E
Nutzhöhe 900 mm
Nutzhöhe für Schubladen 900 mm
Gewicht 43 kg
Produktart Werkzeugschrankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942801 900
EAN / GTIN 4045197773715
Herstellernummer 942801 900

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme von Schubladen und Türen im 25-mm-Raster. Schrank zentral verschließbar. Die Blende mit Stiftzylinderschloss ermöglicht ein Umrüsten auf weitere GARANT-Schließsysteme. Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Passend für:

Schubladen Nr. 942823.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Bei der Bestückung der Schrankgehäuse mit Schubladen ist zu beachten, dass die Summe der einzelnen Fronthöhen die Schranknutzhöhe ergibt.

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb