• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochwand-Vertikalschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 942043 2000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
2000
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Vertikalauszug Tragfähigkeit: 80
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Vertikalauszug Tragfähigkeit 80 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Schubladenauszug Auszugsperre
Türöffnungswinkel 250 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.000 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 700 mm
Breite in G 40
Tiefe in G 28
Vertikalauszug Nutzhöhe 1.690 mm
Vertikalauszug Nutztiefe 635 mm
Anzahl Lochwände 3
Ausführung Lochwand-Vertikalschrank
Schrank Bauart Basisschrank
Gewicht 243 kg
Produktart Vertikalschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942043 2000
EAN / GTIN 4062406135478
Herstellernummer 942043 2000

Beschreibung

Ausführung:

Lochwand-Vertikalschrank in 40×28G
Ausführung wie bei Nr. 942033 Gr. 2000/4, jedoch mit 3 Vertikalauszügen. Hervorragend geeignet für die platzsparende Aufbewahrung von Anschlagmitteln und Schlingen.

Lieferumfang:

3 St. Ablagewannen für Schlingen Nr. 942054 Gr. 2; 4 St. Universalhalter 45° Nr. 955590 Gr. 75; 4 St. Universalhalter 90° Nr. 955600 Gr. 100×100.

Lackierung:

Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb