• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochwand-Vertikalschrank mit Vollblech-Flügeltüren 2000 mm

Artikel-Nr.: 942041 2000
2000
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Vertikalauszug Tragfähigkeit: 80
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,9 mm
    Vertikalauszug Tragfähigkeit 80 kg
    Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
    Schubladenauszug Auszugsperre
    Türöffnungswinkel 250 Grad
    Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 2.000 mm
    Breite 1.000 mm
    Tiefe 700 mm
    Breite in G 40
    Tiefe in G 28
    Vertikalauszug Nutzhöhe 1.690 mm
    Vertikalauszug Nutztiefe 635 mm
    Anzahl Lochwände 3
    Ausführung Lochwand-Vertikalschrank
    Schrank Bauart Basisschrank
    Gewicht 243 kg
    Produktart Vertikalschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 942041 2000
    EAN / GTIN 4062406135461
    Herstellernummer 942041 2000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Lochwand-Vertikalschrank in 40×28G
    Ausführung wie bei Nr. 942033 Gr. 2000/4, jedoch mit 3 Vertikalauszügen. Hervorragend geeignet für die platzsparende Aufbewahrung von Anschlagmitteln und Schlingen.
    Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Mit Vertikalauszügen, mit □ 9×9mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör. Lochwände im 50-mm-Raster verstellbar. Die Lochwände sind teleskopschienengeführt und besitzen eine Einzel-Auszugssicherung. Tragfähigkeit je Auszug 80 kg. Nutzfläche beider Seiten pro Vertikalauszug 2,1 m2 (Tiefe × Höhe 635×1690 mm).

    Lieferumfang:

    3 St. Ablagewannen für Schlingen Nr. 942054 Gr. 2; 4 St. Universalhalter 45° Nr. 955590 Gr. 75; 4 St. Universalhalter 90° Nr. 955600 Gr. 100×100.

    Lackierung:

    Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb