• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollladen, Schubladenbreite 26G, passend für Säulenrahmenhöhe: 2500mm

Artikel-Nr.: 935680 2500
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Säulenrahmenhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe inklusive Rollladenkasten 2.800 mm
Führungsschienen-Tiefe 50 mm
passend für Säulenrahmen-Höhe 2.500 mm
Material Rollladen Kunststoff
Produktart Rollladen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 935680 2500
EAN / GTIN 4062406110413
Herstellernummer 935680 2500

Beschreibung

Ausführung:

Rollladen aus hellgrauen Kunststoff-Lamellen, verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Rollladenkasten ist aufgesetzt und wird durch Seitenführungen vor der Regalanlage geführt.

Lackierung:

Rollladen Lamellen immer hellgrau, Aufsatzgehäuse lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Rollladen können in Zwischenhöhen geliefert werden. Preis auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb