• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollladen 2000 mm

Artikel-Nr.: 935680 2000
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Säulenrahmenhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe inklusive Rollladenkasten 2.300 mm
    Führungsschienen-Tiefe 50 mm
    passend für Säulenrahmen-Höhe 2.000 mm
    Material Rollladen Kunststoff
    Produktart Rollladen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 935680 2000
    EAN / GTIN 4062406110390
    Herstellernummer 935680 2000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Rollladen aus hellgrauen Kunststoff-Lamellen, verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Rollladenkasten ist aufgesetzt und wird durch Seitenführungen vor der Regalanlage geführt.

    Lackierung:

    Rollladen Lamellen immer hellgrau, Aufsatzgehäuse lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Rollladen können in Zwischenhöhen geliefert werden. Preis auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb