{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
passend für | x | |
Einsatzbereich | Schubladenregal | |
Besonderheit | nachträglicher Einbau unmöglich | |
Sonderhöhe für Zentralverschluss | ja | |
Lieferumfang Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließgestänge komplett | ja | |
Produktart | Zentralverschluss |
Artikelnummer | 935595 1 | |
EAN / GTIN | 4062406110253 | |
Herstellernummer | 935595 1 |