• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennwand 200 mm

Artikel-Nr.: 935331 200
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Trennwandhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Trennwand Höhe 200 mm
Produktart Fachboden-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 935331 200
EAN / GTIN 4062406108267
Herstellernummer 935331 200

Beschreibung

Passend für:

Geschlitzte Fachböden Nr. 935131; 935141; 935161.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb