• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zeichnungshalter A2/A1

Artikel-Nr.: 928740 A2/A1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ A2/A1
Höhe über Arbeitsplatte 820 mm
Schwenkarm-Ausladung 628 / 813
Schwenkarm Nutzlänge 510 / 695 mm
Anzahl Magnet-Clips 4
Anzahl Zeichnungshalter-Arme 2
Sockel Ausführung Aufschraubsockel
maximal geeignet für Papierformat A1
Produktart Zeichnungshalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928740 A2/A1
EAN / GTIN 4062406194321
Herstellernummer 928740 A2/A1

Beschreibung

Ausführung:

Zeichnungshalter mit zwei schwenkbaren Armen aus Aluminium.
Schwenkarme können abgeklappt werden, sind drehbar sowie in der Höhe verstellbar.
Befestigung des Aufschraubsockels auf der Arbeitsplatte in einem zentralen Befestigungspunkt.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Magnet-Clips Nr. 974880 Gr. 1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb