• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAMETO Beleuchtungseinheit, passend für Typ: 1000

Artikel-Nr.: 928608 1000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
IP-Schutzart IP 20
Länge 920 mm
Tiefe 187 mm
Leuchtkörper Länge 890 mm
Leuchtkörper Tiefe 167 mm
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Nennspannung 250 V
Leistungsaufnahme 26 W
Ein-/Aus-Schalter ja
Lichtstrom 2.300 lm
Farbtemperatur 4.000 K
passend für Typ 1000
LED-Technologie ja
Blend- und flimmerfrei ja
stufenlos dimmbar ja
Gewicht 3 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Anbauleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928608 1000
EAN / GTIN 4013330060688
Herstellernummer 113037000-00628977

Beschreibung

Ausführung:

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper und Anschlusskabel zur Installation an den Schalter Nr. 928470 ON/OFF oder 928460 ON/OFF (Industrie- Stecker). Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei, hat eine gute Farberkennung durch ausgewogene Spektralanteile, sowie eine hohe Kontur- und Kontrastschärfe. Farbtemperatur / Lichtfarbe ca. 4.000 K.
LED Beleuchtungseinheit mit Gehäuse aus farblos eloxiertem Aluminium und schwarzem Kunststoff. Entblendung über Kegelprismenblende PMMA. Die Beleuchtungseinheit ist stufenlos dimmbar und durch die geschlossene Bauart vor Verunreinigungen geschützt. Anschluss über Industriestecksystem zur einfachen Reihenverkabelung.
Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Passend für:

Tragarm-Konsole Nr. 928055, 928056, 972086 und 972087.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb