• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multikomfort Schwenkarm für Monitore 1

Artikel-Nr.: 928290 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schwenkarm-Ausladung 314 mm
Schwenkbereich 180 Grad
Schwenkwinkel 75 Grad
Tragfähigkeit 2 kg - 7 kg
Produktart Monitor-/Tastatur-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928290 1
EAN / GTIN 4009729071878
Herstellernummer 990+1079+001 CLU SW HG

Beschreibung

Ausführung:

Dreidimensionaler Monitorschwenkarm aus Aluminium und Kunststoff, mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors. Schwenkbereich waagerecht (180 Grad) und senkrecht (75 Grad), Monitor in der Neigung kippbar. Waagerechte Positionierung des Monitors möglich.
Zur Anbringung an Lochblechwänden oder Multifix-Schiene. Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit Einhandbedienung. Kabelführung durch Kunststoffabdeckung.

Verwendung:

Flachbildschirme mit Befestigungsstandard 75/100, von 2 – 7 kg.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör