• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tablet-Halter 1

Artikel-Nr.: 928280 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tragfähigkeit 0,75 kg
    Gewicht 0,6 kg
    Produktart Monitor-/Tastatur-Halter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 928280 1
    EAN / GTIN 4009729052525
    Herstellernummer 911+3005+000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einzigartiger Tablet-Halter für einfaches Einlegen und Entnehmen verschiedener Tablet-Marken. Zur Anbringung an Lochblechwänden und Trägersäulen. Die Klemmlänge beträgt zwischen 160 – 300 mm. 10 Zoll Tablets können wahlweise hoch oder quer eingehängt werden.

    Verwendung:

    Tablets mit einer Größe von 7 – 10 Zoll.

    Passend für:

    Multimedia-Schwenkarm mit Multifunktionsaufnahme Nr. 928270, 928272, 928290, 928294, 928298.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb