• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dubbele multimediazwenkarm met multifunctionele opname 2

Artikel-Nr.: 928272 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Aantal zwenkarmen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Breite 510 mm
    Tiefe 111 mm
    Schwenkarm-Ausladung 209 mm - 295 mm
    Schwenkbereich 15 Grad
    Produktart Monitor-/Tastatur-Halter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 928272 2
    EAN / GTIN 4009729074107
    Herstellernummer 968+0119+002

    Beschreibung

    Uitvoering:

    Soepel instelbare dubbele zwenkarm van hoogwaardig geëloxeerd aluminium, gepoederd plaatstaal en kunststof. Voor het aanbrengen aan geperforeerde wanden. Geschikt voor twee monitoren tot maximaal 30 inch resp. monitorbreedte ca. 680 mm. Uitsteeklengte zwenkarm 209 – 295 mm. Zwenkbereik horizontaal 15°. Belastbaarheid 2 × 7 kg. Eenvoudige monitormontage door QuickRelease met eenhandsbediening. Inclusief kabelhouder.

    Toepassing:

    Platte beeldschermen met bevestigingsstandaard 75/100.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb