• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Shadowboard, Tiefe: 250/2mm

Artikel-Nr.: 928220 250/2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
305 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 45 mm
Breite 512 mm
Tiefe 300 mm
Nutzbreite 500 mm
Nutztiefe 250 mm
Neigungswinkel 45 Grad; 90 Grad
Fachboden Ausführung mit Abrollrand
Produktart Ablage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928220 250/2
EAN / GTIN 4062406193393
Herstellernummer 928220 250/2

Beschreibung

Ausführung:

Aluminium-Ablage. Kann waagerecht und im 45°‑Winkel in die Lochwand, sowie Multifix‑Schiene eingehängt werden. Shadowboard ist stapelbar.

Lieferumfang:

Inklusive 3 GARANT easyFix Grundplatten Nr. 955820 Gr. 2.

Hinweis:

Passende eForm-Einlagen finden Sie in Gruppe 95. In ein Shadowboard passen 2 Hartschäume der Größe 10G × 10G oder ein Schaum der Größe 10G × 20G.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb