• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Shadowboard, Tiefe: 176mm

Artikel-Nr.: 928220 176
auf Anfrage
Sofort lieferbar
356 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 45 mm
Breite 395 mm
Tiefe 226 mm
Nutzbreite 383 mm
Nutztiefe 176 mm
Neigungswinkel 45 Grad; 90 Grad
Fachboden Ausführung mit Abrollrand
Produktart Ablage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928220 176
EAN / GTIN 4062406193379
Herstellernummer 928220 176

Beschreibung

Ausführung:

Aluminium-Ablage. Kann waagerecht und im 45°‑Winkel in die Lochwand, sowie Multifix‑Schiene eingehängt werden. Shadowboard ist stapelbar.

Lieferumfang:

Inklusive 3 Easyfix-Grundplatten Nr. 955820 Gr. 2.

Hinweis:

Passende eForm-Einlagen finden Sie unter Nr. 955211955260.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb