• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkarm mit Ablagetablar 2

Artikel-Nr.: 928190 2
2
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 25
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 25 kg
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schwenkarm-Ausladung 560 mm
Tragfähigkeit 25 kg
Produktart Monitor-/Tastatur-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928190 2
EAN / GTIN 4062406229634
Herstellernummer 928190 2

Beschreibung

Ausführung:

Schwenkarm aus Stahlrohr mit 2 Gelenken, zur Befestigung (Schraubverbindung) an Trägersäulen oder Energiesäule. Mit abgewinkeltem Ablagetablar (135°). Ablagetablar mit 3 Unterteilungsblechen. Vorderseite abgekantet mit 4 Ausstanzungen zum Einhängen von Werkzeug.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 928010, Energiesäule von Nr. 920351, 920352.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb