• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sichtfenster 2000

Artikel-Nr.: 928090 2000
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 481 mm
Breite 1.920 mm
Tiefe 25 mm
passend für Typ 2000
Material Sichtfenster Polycarbonat
Gewicht 6 kg
Produktart Sichtfenster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928090 2000
EAN / GTIN 4062406113100
Herstellernummer 928090 2000

Beschreibung

Ausführung:

Aus Polycarbonat, mit Winkel rechts und links aus Stahlblech zum Befestigen. Lichtdurchfluteter Arbeitsplatz durch transparente Oberfläche.

Passend für:

Zum Einschrauben zwischen Trägersäulen Nr. 928010, in Materialwagen Nr. 918590 und für Trennwände Nr. 955430 und 955431.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb