• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sichtfenster 1500

Artikel-Nr.: 928090 1500
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 481 mm
Breite 1.420 mm
Tiefe 25 mm
passend für Typ 1500
Material Sichtfenster Polycarbonat
Gewicht 5 kg
Produktart Sichtfenster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928090 1500
EAN / GTIN 4062406113094
Herstellernummer 928090 1500

Beschreibung

Ausführung:

Aus Polycarbonat, mit Winkel rechts und links aus Stahlblech zum Befestigen. Lichtdurchfluteter Arbeitsplatz durch transparente Oberfläche.

Passend für:

Zum Einschrauben zwischen Trägersäulen Nr. 928010, in Materialwagen Nr. 918590 und für Trennwände Nr. 955430 und 955431.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb