• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tragarm-Konsole 1500 mm

Artikel-Nr.: 928056 1500
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 60 mm
Länge 1.500 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 550 mm
Ausladung 450 mm
maximale Tragfähigkeit 50 kg
Einsatzbereich Trägersäulen
Gewicht 8 kg
Produktart Konsole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928056 1500
EAN / GTIN 4062406112622
Herstellernummer 928056 1500

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Stahlblech-Ausführung. Paarweise Montage zur Aufnahme der Beleuchtungseinheit Nr. 928600, 928602, 928606 und Geräteschiene Nr. 928250.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passend nur für Trägersäulen Gr. 962 und 1362.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb