• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufbau-Teiler 1362 mm

Artikel-Nr.: 928040 1362
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite 80 mm
Tiefe 100 mm
maximale Bestückung mit Lochwand 2 × Nr. 928070 bzw. Nr. 928071
Gewicht 5 kg
Produktart Trägersäule

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928040 1362
EAN / GTIN 4062406112547
Herstellernummer 928040 1362

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlblech. Barrierefreie Arbeitsfläche. Zur Unterteilung des Trägersäulen-Aufbaus in verschiedene Arbeitsbereiche. Nur in Zusammenhang mit Querverstrebung Nr. 928050 oder Tragarm-Konsole inklusive Querverstrebung Nr. 928055, 928056 möglich.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Nicht an verstärkter Rückwand Nr. 928020 montierbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb