• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehäuse 24G mit Tür mit Linksanschlag / Schubladen 800/2

Artikel-Nr.: 927612 800/2
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Türöffnungswinkel: 180
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Türöffnungswinkel 180 Grad
Schubladen Nutzfläche in G 20×20
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 800 mm
Breite 600 mm
Tiefe 650 mm
Nutzbreite 550 mm
Schubladen Fronthöhe 75 mm; 75 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 20
Nutzhöhe für Schubladen 150 mm
Türhöhe 525 mm
Tür Nutzhöhe 525 mm
Türanschlag links
Anzahl Schubladen 2
Anzahl Tür 1
Gewicht 50 kg
Produktart Werkbankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927612 800/2
EAN / GTIN 4062406265007
Herstellernummer 927612 800/2

Beschreibung

Ausführung:

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
Tür mit Linksanschlag.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75
Türhöhe mm: 525
Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb