easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment, 20×20G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 75/3

Artikel-Nr.: 950300 75/3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Behälter Höhe 50 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 75 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 20
passend für Schubladen Nutztiefe in G 20
passend für Schubladen Nutzbreite 500 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 500 mm
Gewicht 1,6 kg
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 950300 75/3
EAN / GTIN 4062406152543
Herstellernummer 950300 75/3
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Kunststoff.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 20×20G.

Passend für:

Schubladen 20×20G.

Inhalt:

easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951251: 5 × Gr. 2×4/1; 7 × Gr. 4×6/1; 4 × Gr. 6×8/1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb