• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehäuse 16G mit Tür mit Rechtsanschlag zur Selbstbestückung mit Schubladen 800/525 mm

Artikel-Nr.: 927420 800/525
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Türhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 180
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Türöffnungswinkel 180 Grad
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 800 mm
Breite 400 mm
Tiefe 650 mm
Breite in G 12
Tiefe in G 20
Nutzbreite 350 mm
Nutzhöhe für Schubladen 150 mm
Türhöhe 525 mm
Tür Nutzhöhe 525 mm
Türanschlag rechts
Anzahl Fachboden höhenverstellbar 1
Anzahl Tür 1
Ausführung zur Selbstbestückung
Gewicht 27,1 kg
Produktart Werkbankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927420 800/525
EAN / GTIN 4062406109677
Herstellernummer 927420 800/525

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse 16G mit Tür, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
Tür mit Rechtsanschlag.

Bestückung:

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Tür anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.
Gr. 600/425 und 700/525 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb