{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
schlagfest und spritzwassergeschützt | Kategorie 2 (K2) nach BGI | |
Höhe | 800 mm | |
Breite | 400 mm | |
Tiefe | 650 mm | |
Steckertyp Eingang | GST-Stecksystem | |
Steckdose Typ | F | |
Nennspannung | 250 V | |
Anzahl Steckdosen Typ F | 2 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Gewicht | 36,7 kg | |
Produktart | Energiemodul |
Artikelnummer | 927329 800 | |
EAN / GTIN | 4062406108649 | |
Herstellernummer | 927329 800 |