• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Energiegehäuse mit Kabel- und Schlauchaufroller, Höhe: 700mm

Artikel-Nr.: 927329 700
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
schlagfest und spritzwassergeschützt Kategorie 2 (K2) nach BGI
Höhe 700 mm
Breite 400 mm
Tiefe 650 mm
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Steckdose Typ F
Nennspannung 250 V
Anzahl Steckdosen Typ F 2
Energieversorgung Netzbetrieben
Gewicht 34,2 kg
Produktart Energiemodul

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927329 700
EAN / GTIN 4062406108632
Herstellernummer 927329 700

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse 16G in stabiler Stahlkonstruktion.
Bestückt mit Strommodulen 2 × Nr. 928470 Gr. DE250V/1, Schlauch- / Kabelaufroller ist fest am Gehäuseboden verschraubt. Länge Kabelaufroller 10 m. Länge Schlauchaufroller 10 m.
Anschluss NW 7,2 Stecknippel und Schnellkupplung. Mit Schnellverschlusskupplung. Max. Druck 12 bar.

Bestückung:

Modul Nr. 928470: 2 × Gr. DE250V/1; 1 × Gr. 0/1

Lackierung:

Korpus und Module lichtgrau RAL 7035, Front anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Weitere individuelle Bestückung mit Modulen Nr. 928470 möglich. Maximale Modulanzahl beachten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb