• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehäuse 16G mit Strom- und Druckluftmodulen 900 mm

Artikel-Nr.: 927325 900
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 900 mm
    Breite 400 mm
    Tiefe 650 mm
    Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
    Steckdose Typ F
    Nennspannung 250 V
    Anzahl Steckdosen Typ F 2
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Gewicht 26,9 kg
    Produktart Energiemodul

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 927325 900
    EAN / GTIN 4062406108533
    Herstellernummer 927325 900

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gehäuse 16G in stabiler Stahlkonstruktion.
    Bestückt mit Strom- und Druckluftmodulen: 2 × Modul Nr. 928470 Gr. DE250V/1, 1 × Modul Nr. 928470 Gr. AIR/S.

    Bestückung:

    Module Nr. 928470: 2 × Gr. DE250V/1; 1 × Gr. AIR/S; 1 × Gr. 0/3

    Lackierung:

    Korpus und Module lichtgrau RAL 7035. Front anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Weitere individuelle Bestückung mit Modulen Nr. 928470 möglich. Maximale Modulanzahl beachten.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb