• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehäuse 16G mit Strom- und Druckluftmodulen, Höhe: 800mm

Artikel-Nr.: 927325 800
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 800 mm
Breite 400 mm
Tiefe 650 mm
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Steckdose Typ F
Nennspannung 250 V
Anzahl Steckdosen Typ F 2
Energieversorgung Netzbetrieben
Gewicht 25,2 kg
Produktart Energiemodul

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927325 800
EAN / GTIN 4062406108526
Herstellernummer 927325 800

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse 16G in stabiler Stahlkonstruktion.
Bestückt mit Strom- und Druckluftmodulen: 2 × Modul Nr. 928470 Gr. DE250V/1, 1 × Modul Nr. 928470 Gr. AIR/S.

Bestückung:

Module Nr. 928470: 2 × Gr. DE250V/1; 1 × Gr. AIR/S; 1 × Gr. 0/3

Lackierung:

Korpus und Module lichtgrau RAL 7035. Front anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Weitere individuelle Bestückung mit Modulen Nr. 928470 möglich. Maximale Modulanzahl beachten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb