{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Schubladen Nutzfläche in G | 12×20 | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Höhe | 800 mm | |
Breite | 400 mm | |
Tiefe | 650 mm | |
Nutzhöhe | 700 mm | |
Nutzbreite | 350 mm | |
Schubladen Fronthöhe | 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 300 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 500 mm | |
Schubladen Nutzbreite in G | 12 | |
Schubladen Nutztiefe in G | 20 | |
Nutzhöhe für Schubladen | 700 mm | |
Anzahl Schubladen | 6 | |
Anzahl Auszugboden | 0 | |
Anzahl Tür | 0 | |
Gewicht | 65,5 kg | |
Produktart | Werkbankgehäuse |
Artikelnummer | 927300 800/6 | |
EAN / GTIN | 4062406108175 | |
Herstellernummer | 927300 800/6 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |