• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehäuse 16G mit Schubladen 400/4

Artikel-Nr.: 927300 400/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Schubladen Nutzfläche in G: 12×20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Schubladen Nutzfläche in G 12×20
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 400 mm
Breite 400 mm
Tiefe 650 mm
Nutzhöhe 325 mm
Nutzbreite 350 mm
Schubladen Fronthöhe 75 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm
Schubladen Nutzbreite 300 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 12
Schubladen Nutztiefe in G 20
Nutzhöhe für Schubladen 325 mm
Anzahl Schubladen 4
Anzahl Auszugboden 0
Anzahl Tür 0
Gewicht 40 kg
Produktart Werkbankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927300 400/4
EAN / GTIN 4062406108151
Herstellernummer 927300 400/4

Beschreibung

Ausführung:

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 75, 100

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb